曜日別特売

KYOCERA AVX MLCC 270pF 16V dc 0201 (0603M) 0201YC271KAT2A

KYOCERA AVX MLCC 270pF 16V dc 0201 (0603M) 0201YC271KAT2A - KYOCERA AVX
仕様AVX 0201 X7R誘電体コンデンサ. AVX 0201 X7R誘電体は温度安定性のあるセラミックコンデンサで、EIAクラス11材質に分類されます。X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を受けて変動します。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。この静電容量の変動は非線形性です。これらの積層セラミックコンデンサは、印加電圧による静電容量の既知の変動を許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。動作温度範囲: -55 → +125 ℃長さ(mm)0.6奥行(mm)0.3電圧(V)16dc許容差±10%静電容量270pF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0201 (0603M)最大動作温度(℃)125内容量1セット(15000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652807250201YC271KAT2A
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする