KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:3.3V, 1.4nF, VC080503A100DP
- 仕様
- SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
- 材質
- セラミック
- 長さ(mm)
- 2.01
- 寸法(mm)
- 2.01×1.25×1.02
- 奥行(mm)
- 1.25
- 電流(A)
- クランプ:1
- シリーズ
- VC
- 静電容量
- 1.4nF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 制限電圧(V)
- 12
- 最大定格電圧(V)
- AC:2.3、直流:3.3
- バリスタ電圧(V)
- 5
- 最大サージ電流(A)
- 40
- 内容量
- 1セット(1000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









