KYOCERA AVX
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:3.3V, 1.4nF, VC080503A100DP
VC080503A100DP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
65280908
品番
VC080503A100DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
材質
セラミック
長さ(mm)
2.01
寸法(mm)
2.01×1.25×1.02
奥行(mm)
1.25
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
1.4nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
12
最大定格電圧(V)
AC:2.3、直流:3.3
バリスタ電圧(V)
5
最大サージ電流(A)
40