曜日別特売

KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC225KAT2A

KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC225KAT2A - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサは低寄生容量と優れたEMIフィルタリング機能を発揮します。多層構成の場合は、高静電容量値を示し、幅広い温度範囲に渡ってさまざまな定格電圧の製品が用意されています。MLCCチップ、リード付きコンデンサ、積層コンデンサ、ユニークな形状のコンデンサなど、複数のスタイルが用意されています。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。X7Rは、これらの中誘電率材料の中で最も人気があります。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。この静電容量の変動は非線形性です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652809171206YC225KAT2A
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする