曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 1210 (3225M) 12107C103KAT2A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 500V dc 1210 (3225M) 12107C103KAT2A - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)2.5電圧(V)500dcシリーズHigh Voltage許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6528110912107C103KAT2A
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする