仕様AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)3.2電圧(V)50dc許容差±10%静電容量330nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)最大動作温度(℃)125内容量1セット(1000個)