KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A470JAT2A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A470JAT2A - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dcシリーズStandard許容差±5%静電容量47pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 MLCCシリーズ. 0402シリーズのSMDコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。 誘電率の異なるタイプを用意しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6528119704025A470JAT2A
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする