曜日別特売

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 56pF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GA560JAT1A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 56pF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GA560JAT1A - KYOCERA AVX
仕様
AVX高電圧1206 MLCCシリーズ. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×1.52
高さ(mm)
1.52
奥行(mm)
1.6
シリーズ
High Voltage
許容差
±5%
静電容量
56pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
電圧(kV)
2dc
最大動作温度(℃)
125
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652814071206GA560JAT1A
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする