曜日別特売
1206GA560JAT1A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 56pF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GA560JAT1A KYOCERA AVX 65281407

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 56pF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GA560JAT1A1206GA560JAT1A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
65281407
品番
1206GA560JAT1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
AVX高電圧1206 MLCCシリーズ. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×1.52
高さ(mm)
1.52
奥行(mm)
1.6
シリーズ
High Voltage
許容差
±5%
静電容量
56pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
電圧(kV)
2dc
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする