KYOCERA AVX
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc AA301C104K4R
仕様
Spinguard Axial Automotiveシリーズ
長さ(mm)
7.37
奥行(mm)
3.81
電圧(V)
100dc
シリーズ
Springuard
許容差
±10%
静電容量
100nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
アキシャル
最大動作温度(℃)
125
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65281669
AA301C104K4R
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください