曜日別特売
AA301C104K4R KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc AA301C104K4R KYOCERA AVX 65281669

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc AA301C104K4R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65281669
品番
AA301C104K4R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
仕様
Spinguard Axial Automotiveシリーズ
長さ(mm)
7.37
奥行(mm)
3.81
電圧(V)
100dc
シリーズ
Springuard
許容差
±10%
静電容量
100nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
アキシャル
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする