曜日別特売

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,2012-12,TAJR475K010RNJ

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,2012-12,TAJR475K010RNJ - KYOCERA AVX
仕様
AVX TAJ (R)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途
長さ(mm)
2.05
寸法(mm)
2.05×1.3×1.2
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
1.3
電圧(V)
10dc
シリーズ
TAJ
許容差
±10%
静電容量
4.7μF
漏れ電流(μA)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2012-12
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
9
最大動作温度(℃)
125
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65281730TAJR475K010RNJ
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする