- 仕様
- AVX TAJ (R)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途
- 長さ(mm)
- 2.05
- 寸法(mm)
- 2.05×1.3×1.2
- 高さ(mm)
- 1.2
- 奥行(mm)
- 1.3
- 電圧(V)
- 10dc
- シリーズ
- TAJ
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 4.7μF
- 漏れ電流(μA)
- 0.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 2012-12
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(Ω)
- 9
- 最大動作温度(℃)
- 125