曜日別特売

KYOCERA AVX MLCC 22μF 10V dc 1206 (3216M) 1206ZD226MAT2A

KYOCERA AVX MLCC 22μF 10V dc 1206 (3216M) 1206ZD226MAT2A - KYOCERA AVX
仕様AVX 1206 X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング用途やフィルタリング用途向け。高静電容量(最大100 uF)タイプを用意。動作温度: -55 → +85 ℃。静電容量範囲: 100 pF → 100 μF。. 用途. モバイル機器 医療機器 サイズに制限がある用途長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×2.29高さ(mm)2.29奥行(mm)1.6電圧(V)10dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652819241206ZD226MAT2A
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする