KYOCERA AVX MLCC 1μF 250V dc 1825 (4564M) 1825PC105KAT1A
- 仕様
- AVX 1825 先端及びリング MLCC. AVXの先端 / リングMLCCコンデンサは、-48 V dc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタになります。このコンデンサは、さまざまな電気通信やモデムの用途に最適で、すべて標準的なEIAサイズとなっています。また、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で優れた周波数性能と低ESRを実現しています。. 特長及び利点. -48 V dc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタを実現 -55 → +125℃の幅広い動作温度範囲 小型で堅固な設計 優れた周波数性能と低ESR
- 長さ(mm)
- 4.5
- 寸法(mm)
- 4.5×6.34×2
- 高さ(mm)
- 2
- 奥行(mm)
- 6.34
- 電圧(V)
- 250dc
- 静電容量
- 1μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1825 (4564M)
- 最大動作温度(℃)
- 125
- 内容量
- 1セット(1000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









