1825PC105KAT1A KYOCERA AVX MLCC 1μF 250V dc 1825 (4564M) 1825PC105KAT1A KYOCERA AVX 65282089

KYOCERA AVX MLCC 1μF 250V dc 1825 (4564M) 1825PC105KAT1A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
65282089
品番
1825PC105KAT1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980
仕様
AVX 1825 先端及びリング MLCC. AVXの先端 / リングMLCCコンデンサは、-48 V dc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタになります。このコンデンサは、さまざまな電気通信やモデムの用途に最適で、すべて標準的なEIAサイズとなっています。また、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で優れた周波数性能と低ESRを実現しています。. 特長及び利点. -48 V dc電話回線電圧をブロックして加入者のAC信号パルスを通す標準的な電気通信フィルタを実現 -55 → +125℃の幅広い動作温度範囲 小型で堅固な設計 優れた周波数性能と低ESR
長さ(mm)
4.5
寸法(mm)
4.5×6.34×2
高さ(mm)
2
奥行(mm)
6.34
電圧(V)
250dc
静電容量
1μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1825 (4564M)
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする