KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,TPSD107K010R0065
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.9
高さ(mm)2.9
電圧(V)10dc
シリーズ2917
静電容量100μF
漏れ電流(μA)10
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)65
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)4.4
内容量1袋(5個)