三愛
爽快クーリングシート 詰替用
お困りの汗のべたつきをスッキリリフレッシュ
ガシガシ拭けるクーリングシート
大容量×大判サイズ
ライムの香り
※詰め替え用
用途
熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
成分
水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアバタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料
質量(kg)
1.65
種類
冷却シート
本体寸法(mm)
180×120×200
シートサイズ(mm)
180×400
入数
150枚入
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65307280
SA-N24-12
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください