爽快クーリングシート

爽快クーリングシート - 三愛爽快クーリングシート - 三愛

お困りの汗のべたつきをスッキリリフレッシュ
ガシガシ拭けるクーリングシート
大容量×大判サイズ
ライムの香り

用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアバタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料質量(kg)1.9種類冷却シート本体寸法(mm)200×200×200シートサイズ(mm)180×400入数150枚入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65307264SA-N24-07
オープン
5,800
6,380(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする