曜日別特売

超軽量エアダスター

超軽量エアダスター - ブレス超軽量エアダスター - ブレス超軽量エアダスター - ブレス

噴射されたエアで跳ね返る切削屑や切粉を、強力なエアカーテンで側方にそらすことができます。小型・軽量ですから女性でも扱いやすくて、疲れにくく、細かな部分の作業も簡単です。樹脂製なので接触しても対象物を傷つけにくいです。

用途加工時切粉・切削屑の除去、乾燥、冷却、梱包のエアー注入など仕様常用使用圧力(Mpa):1.0以下質量(g)100空気消費量(L/min)40~330(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308244ブレスクリアガン
2,980
2,900
3,190(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする