曜日別特売

クックフォーミー ホワイト 6L (スロークッキング対応)

クックフォーミー ホワイト 6L (スロークッキング対応) - T-fal(ティファール)

画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。
大容量でたっぷり2~6人分の6Lタイプ。
「スロークッキング」モードで、朝などおでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理が食べられます。
豊富な250レシピが本体に搭載!
「圧力調理、炒める、煮込む、蒸す、炊飯」機能を自由に組み合わせて使うことができます。

付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド質量(kg)約6.5ホワイト容量(L)6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×365×310内容量1台
注意
※「スロークッキング」モードはマニュアル調理です。レシピは内蔵ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311236CY8751JP
70,909
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする