曜日別特売

ランドセルラック スリム

ランドセルラック スリム - 市場ランドセルラック スリム - 市場ランドセルラック スリム - 市場ランドセルラック スリム - 市場ランドセルラック スリム - 市場ランドセルラック スリム - 市場ランドセルラック スリム - 市場ランドセルラック スリム - 市場

スリムタイプながらしっかりとした収納力。お部屋で邪魔にならないコンパクトサイズです。キャスター付き。サイドフック付き。

用途ランドセルラック材質本体:プリント紙化粧繊維板 フック:天然木質量(kg)11耐荷重(kg)各棚5・フック1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×350×775内容量1台
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65310317KDR-2437NA/
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする