キッズテーブル ケイト

キッズテーブル ケイト - 市場キッズテーブル ケイト - 市場キッズテーブル ケイト - 市場キッズテーブル ケイト - 市場キッズテーブル ケイト - 市場キッズテーブル ケイト - 市場キッズテーブル ケイト - 市場キッズテーブル ケイト - 市場

天板や脚は真っ白ではなく少しクリームがかった色になっています。 脚先のみ、あえて天然木の木肌を見せることでデザインのアクセントに。コロンとかわいいかたちの子供用テーブルです。天板木口も丸みを帯びています。

用途子供用テーブル材質天板:繊維板(MDF) 脚部:天然木(ラバーウッド材) ラッカー塗装仕上げ幅(mm)565質量(kg)3.4アイボリー高さ(mm)395奥行(mm)565耐荷重(kg)15天板寸法(mm)直径Φ500内容量1台
注意
※定期的に脚を締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65310624ILT-3437IV
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする