市場
ミーティングチェア
お手入れしやすい樹脂製シート。丸みを帯びたフォルムの座面とスチール脚を組み合わせたスタイリッシュなチェア。
用途
チェア
材質
PP、スチール
幅(mm)
455
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
820
奥行(mm)
490
キャスター
なし
肘掛
なし
座高(mm)
470
スタッキング
不可
メモ台
なし
内容量
1脚
注意
※定期的にボルトをチェックしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。スチール脚がぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。日光のあたるところでの使用は退色する可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65310676
OFC-3718GY
6.5
グレー
グレー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310685
OFC-3718BE
6.5
ベージュ
ベージュ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420