市場
ミーティングチェア
軽量でお手入れも簡単なポリプロピレン製で、4脚までスタッキング可能なチェア。屋外の使用も可能です。
用途
チェア
材質
PP
幅(mm)
500
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
800
奥行(mm)
470
キャスター
なし
肘掛
なし
座高(mm)
465
スタッキング
可
メモ台
なし
内容量
1脚
注意
※用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。スタッキングは5脚まで。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。屋外での使用や日光のあたるところでの使用は退色する可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65310728
OFC-3720NV
4.5
ネイビー
ネイビー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65310719
OFC-3720RE
4.5
レッド
レッド
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080