曜日別特売

子供用ハイチェア

子供用ハイチェア - 市場子供用ハイチェア - 市場子供用ハイチェア - 市場子供用ハイチェア - 市場

座面と足置きの高さを変更することができる子供用チェアです。身長80~115cmのお子様に使いやすい。

用途子供用ハイチェア材質天然木(ラバーウッド集成材、ウレタン塗装仕上げ)、PVC、ウレタンフォーム幅(mm)350質量(kg)4.5高さ(mm)740、足置き:370・300・230奥行(mm)405耐荷重(kg)座面40・足置き25キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×405×740座面高さ(mm)520・490・460組立時間約20分適合年齢(歳)2才~5才スタッキング不可テーブルの有無なし内容量1脚
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。ボルト穴に指を入れないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65310615KDC-2442NAナチュラル
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310606KDC-2442DBRダークブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする