市場
子供用ハイチェア ステア
チェアにも踏み台にもなる、2WAYで便利な子供用ハイチェア。パーツを組み替えれば大人も使用可能な踏み台としても使えます。
用途
子供用ハイチェア
耐荷重(kg)
座面80・足置き25・棚板(ステップ1段目)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×415×735
座面高さ(mm)
520・490・460
材質
天然木(ラバーウッド材)、ラッカー塗装仕上げ
質量(kg)
6.4
内容量
1脚
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。天然木のため個体差があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65310588
ILC-3340BR
座面80・足置き25・棚板(ステップ1段目)80
370×415×735
520・490・460
ブラウン
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310597
ILC-3340NA
座面80・足置き25・棚板(ステップ1段目)80
370×415×735
520・490・460
ナチュラル
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420