市場
子供用1人掛けソファ
丸くてかわいいシルエットのキッズソファ。リビングに置いて読書したり、テレビを見るときの指定席として使ったり、使い方は様々。小さくても本格的な子供用ソファです。脚を外してローソファとしても使用可能です。
用途
子供用ソファ
材質
天然木、ウレタンフォーム、フランネル(ポリエステル)、合板(LVL材)
質量(kg)
5.5
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×445×495
内容量
1台
注意
※定期的に脚にゆるみがないか確認してください。用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65310247
HLI-5005BL/
ブルー
455×445×495
275
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310274
HLI-5005YL/
イエロー
455×445×495
275
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310256
HLI-5005GY/
グレー
455×445×495
275
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
65310265
HLI-5005PI/
ピンク
455×445×495
275
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420