曜日別特売

コーヒーミル・スマートG PRO

コーヒーミル・スマートG PRO - HARIOコーヒーミル・スマートG PRO - HARIOコーヒーミル・スマートG PRO - HARIOコーヒーミル・スマートG PRO - HARIOコーヒーミル・スマートG PRO - HARIOコーヒーミル・スマートG PRO - HARIO

粒度の揃いやすいステンレス製の臼を搭載したコンパクトなコーヒーミルです。
ダブルベアリングにより軸ブレしにくく、挽き心地が安定します。
ハンドルをバンド部分に収納できるコンパクトな設計で持ち運びに便利です。
粉受けには挽いた粉の量が一目でわかる目安目盛り付きです。

材質フタ・本体/メタクリル樹脂、ハンドルツマミ・外臼止め・/ポリプロピレン、ハンドル・シャフト・スプリング・ワッシャー・ベアリング・臼・臼座/ステンレス、バンド/シリコーンゴム、調節ツマミ/ナイロン容量コーヒー豆 24g /2杯用質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×53×190口径(mm)46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311507MSGS-2-B-24
オープン
6,000
6,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする