HARIO
コーヒーミル・スマートG
携帯に便利なコンパクトコーヒーミル。
透明なボディで豆の様子が一目でわかります。バンド部分にハンドルを差し込めるので収納性も抜群。臼が洗える仕様です。
材質
フタ・本体/メタクリル樹脂、ハンドルツマミ・外臼止め/ポリプロピレン、ハンドル・シャフト・スプリング・ワッシャー・ベアリング・ 臼座/ステンレス、バンド/シリコーンゴム、臼/セラミック、調節ツマミ/ナイロン
容量
コーヒー豆 24g /2杯用
質量(g)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×53×190
口径(mm)
46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65311498
MSGN-2-T
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください