曜日別特売

セラミックコーヒーミル・スケルトン N

セラミックコーヒーミル・スケルトン N - HARIOセラミックコーヒーミル・スケルトン N - HARIO

丸洗いができるセラミックコーヒーミル。
臼はセラミック製、金属部はステンレスを使用していますので、丸洗いができます。フタをすればコーヒー粉の保存容器に。ミル本体はフタの上に重ねられるので、小スペースで収納できます。滑り止めカバー付きなので安定してコーヒー豆を挽くことができます。
ガラス部品のみ食洗機のご使用ができます。

材質粉受け/耐熱ガラス、粉受け用フタ・ホッパー・ハンドルツマミ/ポロプロピレン、臼/セラミック、ハンドル一式/ステンレス、滑り止めカバー・ホッパー用フタ/シリコーンゴム容量コーヒー豆 100g質量(g)約600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×96×210口径(mm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311455MSCSN-2-B
オープン
3,800
4,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする