曜日別特売

浸漬式セラミックドリッパー スイッチ

浸漬式セラミックドリッパー スイッチ - HARIO浸漬式セラミックドリッパー スイッチ - HARIO浸漬式セラミックドリッパー スイッチ - HARIO浸漬式セラミックドリッパー スイッチ - HARIO浸漬式セラミックドリッパー スイッチ - HARIO

コーヒー粉をお湯に浸漬してから抽出するドリッパー。スイッチを押してドリップするので、どなたにでも均一な抽出が可能です。素材は、400年の歴史を誇る日本の有田焼を使用。日本の焼き物技術を使用した浸漬式ドリッパーをお愉しみください。
ペーパーフィルター40枚つき。

材質本体/磁器、ホルダー/シリコーンゴム、スイッチ/PCT樹脂、ステンレス球/ステンレス鋼容量(mL)200(出来上がり量)質量(g)約530口径(Φmm)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×115×133内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311489SSDC-200-W
オープン
3,800
4,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする