ご飯釜のおひつ

ご飯釜のおひつ - HARIOご飯釜のおひつ - HARIOご飯釜のおひつ - HARIOご飯釜のおひつ - HARIOご飯釜のおひつ - HARIOご飯釜のおひつ - HARIO

2合分のご飯を保存出来るおひつ。
炊きあがったご飯をおひつに移しかえると、陶器が余分な水分を吸収し粒立った美味しいご飯になります。
・電子レンジ加熱OK。
・角型なので収納しやすい。
・一般的なしゃもじの形状に合わせた設計なので、ご飯がすくいやすい。

用途電子レンジ用材質萬古焼・耐熱陶器サイズ2合用質量(g)約960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311394GO-2-B-W
オープン
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする