曜日別特売

オリーブウッド スパイスストッカー6個セット

オリーブウッド スパイスストッカー6個セット - HARIOオリーブウッド スパイスストッカー6個セット - HARIOオリーブウッド スパイスストッカー6個セット - HARIO

スパイスストッカーは6本セットです。カレーの6 種の基本スパイスをストックできます。またコーヒー豆を飲みたい分だけ小分けにしてストックすることもできます。キッチンに置いて、インテリアとしてもお愉しみいただけます。

材質本体/耐熱ガラス、ラック・フタ/オリーブウッド、フタパッキン/シリコーンゴム容量(mL)90(コーヒー豆30g)質量(g)約1450g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)355×65×115、(容器)47×47×96口径(mm)45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311595SPS-6-OV
オープン
8,000
8,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする