曜日別特売

ワークデスクⅡ上置ハイシェルフ

ワークデスクⅡ上置ハイシェルフ - アール・エフ・ヤマカワワークデスクⅡ上置ハイシェルフ - アール・エフ・ヤマカワワークデスクⅡ上置ハイシェルフ - アール・エフ・ヤマカワワークデスクⅡ上置ハイシェルフ - アール・エフ・ヤマカワワークデスクⅡ上置ハイシェルフ - アール・エフ・ヤマカワワークデスクⅡ上置ハイシェルフ - アール・エフ・ヤマカワワークデスクⅡ上置ハイシェルフ - アール・エフ・ヤマカワワークデスクⅡ上置ハイシェルフ - アール・エフ・ヤマカワ

机上空間に収納スペースを増設できる上置ハイシェルフ。天板厚み15~36mm、設置箇所奥行き40mm以上のデスクに取り付け可能。2段の棚は可動ピッチ51mmでお好みの高さに設置してご利用いただけます。※必ず壁付けでご使用ください。

材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂板厚(mm)18均等耐荷重(kg)棚板1段あたり20内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65310746GZUSRH2-800WH78611ホワイトA800mm用786×280×800
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65310755GZUSRH2-800NA278611ナチュラルU800mm用786×280×800
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65310764GZUSRH2-800DM278611ウォルナットH800mm用786×280×800
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65310780GZUSRH2-1000WH98613ホワイトA1000mm用986×280×800
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65310789GZUSRH2-1000NA298613ナチュラルU1000mm用986×280×800
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65310798GZUSRH2-1000DM298613ウォルナットH1000mm用986×280×800
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65310807GZUSRH2-1200WH118615ホワイトA1200mm用1186×280×800
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65310816GZUSRH2-1200NA2118615ナチュラルU1200mm用1186×280×800
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65310825GZUSRH2-1200DM2118615ウォルナットH1200mm用1186×280×800
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65310834GZUSRH2-1400WH138616.5ホワイトA1400mm用1386×280×800
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65310850GZUSRH2-1400NA2138616.5ナチュラルU1400mm用1386×280×800
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65310859GZUSRH2-1400DM2138616.5ウォルナットH1400mm用1386×280×800
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする