360度まで曲げることができるソーラーパネル。穴取付タイプ。厚さ約1.5mmと極薄、軽量なので、壁への吊下げや、車の上に設置することも可能です。ShadePower技術を活用し、さらに24/48個のダイオードを搭載しているため、ソーラーパネルの一部が日陰になっても、残りの部分は正常に出力できます。CIGS薄膜セルの特性におかげで、雹や落石でも電池セルが割れにくい。IP68防水防塵加工で悪天候にも対応。ソーラパネルの耐久性が向上。