マイクロカレント フェイスリフトペン

マイクロカレント フェイスリフトペン - GESKEマイクロカレント フェイスリフトペン - GESKEマイクロカレント フェイスリフトペン - GESKEマイクロカレント フェイスリフトペン - GESKEマイクロカレント フェイスリフトペン - GESKEマイクロカレント フェイスリフトペン - GESKEマイクロカレント フェイスリフトペン - GESKEマイクロカレント フェイスリフトペン - GESKE

GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。
ペン型のマイクロカレント美顔器で手のひらサイズながら顔のあらゆる筋肉にピンポイントでアプローチ。
約14,000回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。
ペン型だから、目尻のしわや、ほうれい線、額など、気になる部分にピンポイントで当てることができます。
IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。

仕様最大充電電流:220mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質シリコン、亜鉛合金、ABS寸法(mm)25×29×99(本体のみ)質量(g)約38(本体のみ)機能振動:3つの速度レベル、MicroCurrent:3段階の強度バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)220保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65309039GK000013GY01
オープン
6,000
6,600(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GESKE HOW TO USE マイクロカレント フェイスリフトペン ~Micro Current Face Lift Pen 6in1~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする