曜日別特売

ウォーム & クール アイ エナジャイザー

ウォーム & クール アイ エナジャイザー - GESKEウォーム & クール アイ エナジャイザー - GESKEウォーム & クール アイ エナジャイザー - GESKEウォーム & クール アイ エナジャイザー - GESKEウォーム & クール アイ エナジャイザー - GESKEウォーム & クール アイ エナジャイザー - GESKEウォーム & クール アイ エナジャイザー - GESKEウォーム & クール アイ エナジャイザー - GESKE

GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。
微振動×温感×冷感の6in1
約39度まで温まる表面と微振動で、酷使した目もとをじんわりケアします。
約12.5度まで冷える表面と微振動で、火照った目もとをリフレッシュ。朝や気分転換したいときの使用もおすすめ。
IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。

仕様最大充電電流:450mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質アルミ合金、ABS、シリコン寸法(mm)43×135×33(本体のみ)質量(g)約115(本体のみ)機能振動:10段階の強度、加熱、冷却バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)800保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65309014GK000003GY01
オープン
9,000
9,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GESKE HOW TO USE ウォーム&クール アイエナジャイザー~Warm&Cool Eye Energizer 6in1~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする