マイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー

マイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー - GESKEマイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー - GESKEマイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー - GESKEマイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー - GESKEマイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー - GESKEマイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー - GESKEマイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー - GESKEマイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー - GESKE

GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。
1台で毛穴ケアからイオン導入、エイジングケアまで!多機能ウォーターピーリング美顔器
微振動でミスト状になった水とプラスイオンの力でイオン導入し毛穴汚れをケア。さらに温めながらのケアが可能。
微振動とマイナスイオンの力でイオン導入し、化粧水などでうるおいケア。温感をプラスすることで温めながらケアできます。
マイクロカレント(微弱電流)で、肌を刺激し環境を整え、お顔を上向き印象へ導くエイジングケアが期待できます。
赤色LEDがすべてのモードで点灯するので、ピーリングや保湿、リフトケアしながら光ケアが可能。
IPX5の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。※水中に沈めないようにしてください。

仕様最大充電電流:450mA付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書材質PC、ステンレス鋼、シリコン、ABS、銅寸法(mm)44×155×32(本体のみ)質量(g)約111(本体のみ)機能振動:1強度、IONテクノロジー、MicroCurrent:1強度、LEDライトテクノロジー:1色バッテリーリチウムイオン3.7V充電電圧(V)5充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)700保管温度(℃)-5~60ケーブル長(cm)充電:100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65309048GK000044GY01
オープン
8,500
9,350(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GESKE HOW TO USE マイクロカレント スキンスクライバー&ブラックヘッドリムーバー ~MicroCurrent Skin Scrubber&Blackhead Remover 9in1~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする