ロールフィルター

ロールフィルター - エスティジェイ

機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター
水洗い可能で、再利用できるハイスペックフィルター

用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等)材質難燃性ポリエステル幅(mm)1600耐熱温度(℃)100内容量1本
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
捕集効率(%)
初期圧損(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308208ROH1600.077305729
70,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65308217ROH1600.1010307249
106,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65308226ROH1600.1313207659
90,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65308235ROH1600.2020208288
120,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

STJ ロールフィルター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする