COTTON HANDLOOM MAT (コットンハンドルームマット)

COTTON HANDLOOM MAT (コットンハンドルームマット) - ダルトンCOTTON HANDLOOM MAT (コットンハンドルームマット) - ダルトンCOTTON HANDLOOM MAT (コットンハンドルームマット) - ダルトンCOTTON HANDLOOM MAT (コットンハンドルームマット) - ダルトンCOTTON HANDLOOM MAT (コットンハンドルームマット) - ダルトンCOTTON HANDLOOM MAT (コットンハンドルームマット) - ダルトンCOTTON HANDLOOM MAT (コットンハンドルームマット) - ダルトンCOTTON HANDLOOM MAT (コットンハンドルームマット) - ダルトン

コットン100% 丸洗いできる手織りマット
コットン100%でできた滑らかな肌触りの手織りマット。
凹凸に編み込まれた生地は、歩く度、足裏に心地よさを与えます。
鮮やかだけど派手すぎないオリジナルのチェック柄は、空間のアクセントとして程よく主張。
ハンドメイドならではの色の濃淡や不揃いな編み目が、全体の表情を和らげます。
自宅の洗濯機で丸洗いできるのも嬉しいポイント。
キッチンや脱衣所、玄関と汚れを気にせず日常的にお使いいただけます。
【本製品の特性について】
こちらの製品はハンドメイドです。サイズや色の濃淡・材質の風合いに多少の個体差があります。製品の特性としてご理解ください。

用途キッチンや脱衣所、玄関など材質コットン100%内容量1個
注意
※お洗濯の際は細かい目の洗濯ネットをご使用いただき、必ず他のものと分けて洗って下さい。
※洗濯後は形を整えて直ぐに干して下さい。
※柔軟剤をご使用されますと毛羽が落ちやすくなりますのでご使用をお控え下さい。
※タンブラー乾燥、蛍光増泊剤の使用はお避け下さい。
※濃色は長い間水につけたままにしたり、水にぬれた状態でこすると移染する場合があります。
※洗濯後、毛羽(遊び毛)がでますので手や粘着テープなどで遊び毛を取り除いて下さい。
※本製品はハンドメイドで生産されており、サイズや織り方に多少の個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
※パイルを引っ張ると抜けやすいため、引っ張らないで下さい。製品の特性上、多少の色落ちや縮みがあります。
※直射日光などにより退色することがあります。
※ご購入時インド綿特有のにおいが気になる場合は、ご使用前に風通しの良い場所で陰干しして下さい。
※床材との組み合わせにより、ズレたり滑ったりすることがありますのでご注意下さい。
※本製品は製造ロットや製造工程上、柄の見え方や色味に個体差が生じる場合があります。予め、製品の特性としてご理解下さい。
※海外生産品の為、サイズに多少バラツキがあります。誤差はご了承下さい。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65306266RN-0497-120BY500×1200ブルー&イエロー
オープン
2,598
2,858(税込)
14日以内出荷
返品不可
65306275RN-0497-120GN500×1200グリーン
オープン
2,598
2,858(税込)
14日以内出荷
返品不可
65306300RN-0497-75BY500×750ブルー&イエロー
1,800
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
65306309RN-0497-75GN500×750グリーン
1,800
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
65306284RN-0497-120RD500×1200レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
65306318RN-0497-75RD500×750レッド
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする