PINCH HANGER LONG 12CLIPS ALUMINUM(ピンチハンガー)

PINCH HANGER LONG 12CLIPS ALUMINUM(ピンチハンガー) - ダルトンPINCH HANGER LONG 12CLIPS ALUMINUM(ピンチハンガー) - ダルトンPINCH HANGER LONG 12CLIPS ALUMINUM(ピンチハンガー) - ダルトン

いつもの日常に溶け込むピンチハンガー
アルミとステンレス、2つの素材の良いとこ取りをしたピンチハンガー。
こだわりのオールシルバー仕上げは清潔感を演出しながらも、ある種の工業感すら感じられます。
ステンレスのピンチは重たいものも安心して挟めるホールド力。
インテリアにもスッと溶け込み、用途によって使い分けたくなる、日常には欠かせないアイテムです。
キッチンやランドリー・リビングで活躍する、ご機嫌なアヒルが目印のクリーニンググッズ。
見た目や使い勝手にこだわったお気に入りの道具は、毎日の掃除を楽しく快適にしてくれます。

用途洗濯物を干す時など材質アルミニウム、ピンチ・フック/201ステンレススチール、ワイヤー/304ステンレススチール、リング/ジンクアロイタイプロング寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17×375×80ピンチ数12内容量1個
注意
※製造工程上、擦り傷が生じます。予めご了承ください。
※生産上、サイズに若干の個体差が生じます。
※炎天下ではアルミ部分が熱くなることがありますので取扱いにはご注意ください。
※アルミは性質上、酸や塩分に弱いため、ご使用後はカラ拭きするなどこまめにお手入れしてください。
※サビ等が生じる可能性があります。ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※濡れたままでの放置・保管・使用はおやめください。
※高温多湿な場所では保管しないでください。
※本製品は構造上鋭利な箇所があります。
※可動部で手や指を挟まぬよう、ご注意ください。
※タワシ・磨き粉等の使用はおやめください。
※無理な力を加える等されますと変形、破損の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65306354RN-0429LG/12
オープン
979
1,077(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする