曜日別特売

FOLDABLE TISSUE BOX(フォールダブルティッシュボックス)

FOLDABLE TISSUE BOX(フォールダブルティッシュボックス) - ダルトンFOLDABLE TISSUE BOX(フォールダブルティッシュボックス) - ダルトンFOLDABLE TISSUE BOX(フォールダブルティッシュボックス) - ダルトンFOLDABLE TISSUE BOX(フォールダブルティッシュボックス) - ダルトンFOLDABLE TISSUE BOX(フォールダブルティッシュボックス) - ダルトンFOLDABLE TISSUE BOX(フォールダブルティッシュボックス) - ダルトンFOLDABLE TISSUE BOX(フォールダブルティッシュボックス) - ダルトンFOLDABLE TISSUE BOX(フォールダブルティッシュボックス) - ダルトン

ティッシュだって着飾りたい
日用品は使用頻度が高いからこそ、デザインにはこだわりたい。そんな方にオススメのティッシュボックス。
薄く折りたためるので、使わない時の収納も困りません。
お部屋の雰囲気を壊すことなく馴染んでくれる。側面の異なる色味が気の利いたアクセントに。

用途リビング、ダイニングなどのティッシュボックス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×260×140内寸法(mm)H65×W250×D125繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※一般的な高さ65mmまでのボックスティッシュ・ソフトパックティッシュに対応しておりますが、形状によっては収納できないものもあります。あらかじめご了承ください。
※生産時期によって多少の色調違いがあります。
※直射日光やストーブ等、火気の近くは避けて使用してください。
※本製品は濡れたり水分を含んだり、摩擦などにより色落ちや劣化の可能性があります。
※本製品は磁石を使用しております。ペースメーカー等の電子医療機器の近くや、クレジットカード等の磁気類、磁気ディスク、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。
※本製品は屋内用です。
※厚手の生地を使用しているため使用直後は生地が馴染んでおらず組み立てにくい場合がございます。何度か折り癖をつけていただくことにより生地が馴染んできます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65306485H20-0155BEポリウレタン、マイクロファイバー、紙ベージュ
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
65306494H20-0155DBRポリウレタン、マイクロファイバー、紙ダークブラウン
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
65306510H20-0155DCKコルクシート、ポリウレタン、マイクロファイバー、紙ダークコルク
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
65306519H20-0155LDMコットン、ポリウレタン、マイクロファイバー、紙ライトデニム
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
65306528H20-0155NBポリウレタン、マイクロファイバー、紙ネイビー
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする