曜日別特売

工作はさみ V2

工作はさみ V2 - 美鈴工作はさみ V2 - 美鈴工作はさみ V2 - 美鈴

お子様に快適さと安全を追求した使いやすい工作鋏。先端は丸みを帯びているため安全です。また保管用の安全キャップ付き(名前シール付き)。曲線刃の採用により、軽い力でスムーズにカットができます。ハンドルには軟質のエラストマーを二重成形してありますので、手にやさしいフィット感があります。また、ストッパー部にもエラストマーを使用していますので、切断した時のストッパーのあたりが滑らかになります。

用途工作用、事務用、紙切り用全長(mm)150質量(g)50刃長(mm)55材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308917872-V2
680
609
670(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする