ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波

ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 - CyberPowerラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 - CyberPowerラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 - CyberPower

IT機器を保護するためのプロフェッショナルなUPS。
自動電圧調整(AVR)機能を備えたラインインタラクティブトロポジを採用し、純粋な正弦波による安定したAC電源出力を提供し、高い電力品質を保証します。

質量(kg)11.8出力電圧(V)100±5%入力電圧(V)66~130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×162×360出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波バックアップ時間8分RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)750/750切替時間6ms内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65309276PR750LCD3CJP
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする