曜日別特売

1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20L

1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20L - A-Stage1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20L - A-Stage1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20L - A-Stage1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20L - A-Stage1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20L - A-Stage1ドア ミラーガラス冷蔵庫 20L - A-Stage

1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。高級感のあるミラーガラス扉が、お部屋をシックに演出します。
・本体前面に高級感を演出するミラーガラスを採用。
・ドアの左右付け替えが可能、設置場所に合わせて開く片向を変えられます。
・静音性に優れたペルチェ式を採用。
・省スペースで手軽に置ける20Lのコンパクト薄型タイプ。
・仕切り棚の位置を10段階で調整できます。

付属品仕切り棚質量(kg)約10ブラック容量(L)20間口(mm)402電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×351×448電源コード(m)約1.9騒音値(dB)約15冷却方式ペルチェ式冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)68内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65311227PR01B-20MG
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする