曜日別特売

EWA A106Pro Bluetoothスピーカー

EWA A106Pro  Bluetoothスピーカー - ユニファインEWA A106Pro  Bluetoothスピーカー - ユニファインEWA A106Pro  Bluetoothスピーカー - ユニファインEWA A106Pro  Bluetoothスピーカー - ユニファインEWA A106Pro  Bluetoothスピーカー - ユニファインEWA A106Pro  Bluetoothスピーカー - ユニファインEWA A106Pro  Bluetoothスピーカー - ユニファイン

コンパクト&ミニマリズムデザインの美しいBluetoothスピーカーです。IP67相当の優れた防水性能をもちバスルームやアウトドアでも使えるタフさに加え、専用カラビナケース(付属)で携帯性にも優れています。
3W高性能ドライバーとパッシブサブウーファーによりクリアな音質を実現。また最大8時間再生可能な700mAhのリチウムポリマー電池内蔵で、手軽に高音質な音をお楽しみいただけます。

セット内容本体、Type-Cケーブル、カラビナ付専用ケース、取扱説明書質量(g)175出力(W)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×40バッテリー700mAhリチウム電池バッテリー容量(Ah)0.7防塵防水性能IP67充電時間(時間)2入力電源5V1ABluetoothver5.0通信距離(m)10再生時間(時間)4~8(ボリューム50%で最大8時間再生)※使用環境による内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312557FEA-106PRBブラック
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
65312566FEA-106PRSシルバー
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする