曜日別特売

片手キーボード

片手キーボード - エスエスエーサービス片手キーボード - エスエスエーサービス片手キーボード - エスエスエーサービス片手キーボード - エスエスエーサービス片手キーボード - エスエスエーサービス片手キーボード - エスエスエーサービス片手キーボード - エスエスエーサービス片手キーボード - エスエスエーサービス

予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードが登場しました。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。

付属品USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書対応OSWindows 10/11接続方式有線機能コピー/ペースト マクロキーインターフェースUSB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可)キー方式メカニカルキーストローク(mm)4キーピッチ(mm)19内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65308725SU2-MKCV-WH約50×50×30ホワイト約45
2,948
2,900
3,190(税込)
9日以内出荷
返品不可
65308734SU2-MKCV-BK約50×50×30ブラック約45
2,948
2,900
3,190(税込)
当日出荷
65308750SU2-MKCVX-WH約75×33×30ホワイト約46
3,332
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
65308759SU2-MKCVX-BK約75×33×30ブラック約46
3,332
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする