外付けポータブルSSD(スティック型)MS72シリーズ

外付けポータブルSSD(スティック型)MS72シリーズ - シリコンパワー(Silicon Power)外付けポータブルSSD(スティック型)MS72シリーズ - シリコンパワー(Silicon Power)外付けポータブルSSD(スティック型)MS72シリーズ - シリコンパワー(Silicon Power)外付けポータブルSSD(スティック型)MS72シリーズ - シリコンパワー(Silicon Power)

最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。デュアル端子で幅広い機器に対応。USB Type-Cタブレット、スマートフォン、Mac、およびUSB Type-A PC間でファイルをシームレスに移動できます。
容量のビデオファイルをデバイス間でシームレスに保存・転送が可能ので、コンテンツ作成のプロセスを強化します。

仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s材質アルミニウム + ゴム寸法(mm)80.95 x 21.3 x 10.4ブラック質量(g)15.6インターフェースUSB Type-A and USB Type-C 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 と下位互換可能)動作温度0℃ - 70℃保証期間5年限定保証RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312347SP250GBUC3S72V1K
オープン
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
65312356SP500GBUC3S72V1K
オープン
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
65312365SP001TBUC3S72V1K
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする