曜日別特売

8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30

8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30 - シリコンパワー(Silicon Power)8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30 - シリコンパワー(Silicon Power)8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30 - シリコンパワー(Silicon Power)8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30 - シリコンパワー(Silicon Power)8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30 - シリコンパワー(Silicon Power)

USB-Cデバイスに接続する為のオールインワソリューション。
1USB-C 3.0 PD2USB-C 3.2 Gen 132個のUSB-A 3.2 Gen 144K HDMIポート5Ethernetポート62個のSD/microSDカードスロット、計8個のポートを備え、複数のデバイスを一度に簡単かつ安全に接続できます。
最大100Wのパススルー充電で、ノートパソコンの電力と超高速充電に十分なスループットを提供。
最大5Gbpsの速度でシームレスなデータ転送と生産性の向上を実現。

材質アルミニウム寸法(mm)123 x 45.5 x 15質量(g)95.8出力2 x USB-A 3.2 Gen 1、1 x USB-C PD 3.0 100W (max.)、1 x USB-C 3.2 Gen 1、1 x HDMI 4K @ 60Hz、1 x microSD Card、1 x SD Card、1 x Gigabit Ethernet入力USB-C (USB 3.2 Gen 1)動作温度0℃ - 70℃動作湿度(%)< 85 (Non-Condensing)保管温度(℃)-10- 70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312268SPU3C08DOCSR300G
オープン
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする